HR 2.605 ハンドリーマ EIKO(栄工舎) 02771557

ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)2.605シャンク径(Φmm)3全長(mm)65注文コード02771557品番HR 2.605
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51刃数4全長(mm)65直径(Φmm)2.605刃長(mm)35シャンク径(Φmm)3食付長さ(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする