- glowup PDRN lotion ピーディーアールエヌ ローション ADBELLUS 02771601

※商品画像

- glowup PDRN lotion ピーディーアールエヌ ローション ADBELLUS 02771601
- glowup PDRN lotion ピーディーアールエヌ ローション ADBELLUS 02771601
- glowup PDRN lotion ピーディーアールエヌ ローション ADBELLUS 02771601

glowup PDRN lotion ピーディーアールエヌ ローション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本(500mL)
注文コード
02771601
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥924
販売価格(税別)
¥840

韓国発、注目の美肌成分「PDRN」配合。
サーモン由来の美容成分。ハリとふっくらとうるおいを感じる質感へサポートします。
みずみずしいテクスチャで乾燥した角質層をしっかり保湿。毎日のベースケアにおすすめ。

寸法(mm)
220×60×60
質量(g)
563

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする