EIKO(栄工舎)
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
3.955
シャンク径(Φmm)
3.955
全長(mm)
80
注文コード
02771785
品番
HR 3.955
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
直径・シャンク径・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
6
全長(mm)
80
直径(Φmm)
3.955
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3.955
食付長さ(mm)
8