曜日別特売
HR 3.995 ハンドリーマ EIKO(栄工舎) 02771828

ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)3.995シャンク径(Φmm)3.995全長(mm)80注文コード02771828品番HR 3.995
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51刃数6全長(mm)80直径(Φmm)3.995刃長(mm)40シャンク径(Φmm)3.995食付長さ(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする