曜日別特売
OWL-CVIT11001-BK 3WAYスタンド付き耐衝撃iPadケース for iPad A16 / iPad 第10世代 OWLTECH(オウルテック) 02774401

OWL-CVIT11001-BK 3WAYスタンド付き耐衝撃iPadケース for iPad A16 / iPad 第10世代 OWLTECH(オウルテック) 02774401
OWL-CVIT11001-BK 3WAYスタンド付き耐衝撃iPadケース for iPad A16 / iPad 第10世代 OWLTECH(オウルテック) 02774401
OWL-CVIT11001-BK 3WAYスタンド付き耐衝撃iPadケース for iPad A16 / iPad 第10世代 OWLTECH(オウルテック) 02774401
OWL-CVIT11001-BK 3WAYスタンド付き耐衝撃iPadケース for iPad A16 / iPad 第10世代 OWLTECH(オウルテック) 02774401
OWL-CVIT11001-BK 3WAYスタンド付き耐衝撃iPadケース for iPad A16 / iPad 第10世代 OWLTECH(オウルテック) 02774401
OWL-CVIT11001-BK 3WAYスタンド付き耐衝撃iPadケース for iPad A16 / iPad 第10世代 OWLTECH(オウルテック) 02774401
OWL-CVIT11001-BK 3WAYスタンド付き耐衝撃iPadケース for iPad A16 / iPad 第10世代 OWLTECH(オウルテック) 02774401
OWL-CVIT11001-BK 3WAYスタンド付き耐衝撃iPadケース for iPad A16 / iPad 第10世代 OWLTECH(オウルテック) 02774401
OWL-CVIT11001-BK 3WAYスタンド付き耐衝撃iPadケース for iPad A16 / iPad 第10世代 OWLTECH(オウルテック) 02774401
OWL-CVIT11001-BK 3WAYスタンド付き耐衝撃iPadケース for iPad A16 / iPad 第10世代 OWLTECH(オウルテック) 02774401

3WAYスタンド付き耐衝撃iPadケース for iPad A16 / iPad 第10世代

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02774401
品番
OWL-CVIT11001-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

使いやすさと保護性を備えたiPadケース
スタンドやApple Pencil収納、耐衝撃設計など、普段の使いやすさにこだわったiPadケースです。さまざまなシーンで扱いやすく、安心して使えます。
横向き作業に最適な3WAYスタンド
60°・55°・15°の3段階で角度調整ができるスタンドを搭載しています。動画を見たり作業したりと、シーンに合わせて無理のない姿勢で使えます。
フロントサウンドホールで音がクリア
スピーカー穴を前面に配置することで、動画やゲーム、通話の音がより聞こえやすくなります。
本体カラーをそのまま楽しめるクリア背面
透明素材のクリアケースで、iPad本体のカラーやデザインをそのまま楽しめます。ステッカーや写真を貼って、自分好みにアレンジすることもできます。
衝撃に強いダブルプロテクション構造
衝撃に強いポリカーボネートと、本体カラーになじむTPUマット素材の二重構造で、衝撃や擦り傷からiPadをしっかり守ります。
Apple Pencilを収納可能
Apple Pencil(第1世代 / USB-C)を収納できるペンホルダー付きです。ペンを立てて置けるスペースもあり、デスク上でも扱いやすくなります。
オートスリープ、オートウェイクアップに対応
iPad側で「ロック/ロック解除」を有効にすると、カバーの開閉に合わせて画面が自動でオン・オフになります。手間が減るだけでなく、バッテリーの節約にもつながります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする