OWL-CBGCC10-BK Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 1m OWLTECH(オウルテック) 02774882

OWL-CBGCC10-BK Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 1m OWLTECH(オウルテック) 02774882
OWL-CBGCC10-BK Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 1m OWLTECH(オウルテック) 02774882
OWL-CBGCC10-BK Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 1m OWLTECH(オウルテック) 02774882
OWL-CBGCC10-BK Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 1m OWLTECH(オウルテック) 02774882
OWL-CBGCC10-BK Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 1m OWLTECH(オウルテック) 02774882
OWL-CBGCC10-BK Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 1m OWLTECH(オウルテック) 02774882
OWL-CBGCC10-BK Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 1m OWLTECH(オウルテック) 02774882
OWL-CBGCC10-BK Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 1m OWLTECH(オウルテック) 02774882

Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02774882
品番
OWL-CBGCC10-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

しなやかシリコンで絡みにくいケーブル
シリコン素材で手触りが心地よく、柔らかく絡みにくいストレスフリーなシリコンケーブルです。最大PD240Wでの充電に対応しているため、スマートフォンやノートPCとの相性が良い製品です。
USB PD EPR 240W充電に対応
USB PD(Power Delivery)EPRに対応し、最大240W(48V/5A)でノートPCやタブレットなどに高出力で充電ができます。また、従来の最大100W(20V/5A)のPD充電にも対応しています。
5万回の折り曲げ試験をクリア
メーカー独自の厳しい条件下で5万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった、耐久性の高いケーブルです。
データ転送対応
データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。
安心の2年保証
本製品は2年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする