OEC-CBKRDCC12-BK 片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774918

OEC-CBKRDCC12-BK 片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774918
OEC-CBKRDCC12-BK 片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774918
OEC-CBKRDCC12-BK 片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774918
OEC-CBKRDCC12-BK 片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774918
OEC-CBKRDCC12-BK 片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774918
OEC-CBKRDCC12-BK 片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774918
OEC-CBKRDCC12-BK 片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774918
OEC-CBKRDCC12-BK 片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774918
OEC-CBKRDCC12-BK 片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774918
OEC-CBKRDCC12-BK 片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774918
OEC-CBKRDCC12-BK 片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774918
OEC-CBKRDCC12-BK 片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック OWLTECH(オウルテック) 02774918

片引き巻取りケーブル Type-C to C 1.2m 固定スタンドセット ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02774918
品番
OEC-CBKRDCC12-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

取り回ししやすい片引きの巻取り式
片方のケーブルだけが伸縮するからリール部分が邪魔にならず、デスク周りや外出先など多くのシーンで活躍します。手のひらに収まるサイズにケーブルを収納できるので持ち運びにも最適。
より使いやすい長さの1.2m
お客様からの「もう少し長くして欲しい」というご要望にお応えして従来の90cmから1.2mに延長し、日常の使用シーンに、より一層活躍する長さになりました。ケーブル収納時は従来品とほぼ同サイズの使いやすいサイズです。
スムーズな引き出しで静音性も抜群
ケーブルを引き出す際の抵抗感を少なくすることで、軽い力でするする伸びる感覚とリールのカチカチ音の軽減を実現。電車やバス、オフィスなどの静かな場所でも気にせず使えます。
PD60W高速充電& データ転送に対応
USB Power Delivery(PD)に対応しており、最大60W充電に対応。ハイパワーな充電器と併用すれば、充電時間の短縮が可能です。
USB PDで充電を行う場合は、端末や充電器がPD対応であるかをご確認ください。
温度センサー(PTC)搭載
コネクター部分に温度センサー(PTC)を搭載しているので、万が一異常な発熱が生じた場合も接続機器への電流をストップして過熱を防止します。
付属の固定スタンドで”定位置化”
本体を付属スタンドで固定しておけば、いつもの場所からサッと引き出して使える。デスク上をスッキリ整頓でき、毎日の充電が快適にスムーズに行えます。
安心の1年保証
本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

注意
※本製品に付属するスタンドは、OWL-CBKRPCCシリーズおよびOEC-CBKRPCCシリーズには対応しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする