- 仕様
- 【GamePlus】対応 【Game Visual】対応 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【Extreme Low Motion Blur】対応 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【GameFast Inputテクノロジー】対応 【Shadow Boost】対応 【アスペクトコントロール】対応 【KVMスイッチ】対応 【A.I.アシスタントテクノロジー】AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boost【広色域対応】DCI-P3:99%/sRGB:135%【曲率】1800R
- 消費電力(W)
- 【使用時】~85
- 電源
- AC100~240V
- 本体
- 【チルト】上20°~下3° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~110mm 【ピボット】―
- 表面処理
- Anti-Reflection(BlackShield Film)
- 型番
- PG34WCDN
- コントラスト比
- 1500000:1
- 液晶パネル
- 34型ウルトラワイド
- 画素ピッチ
- 0.231mm
- 最大解像度
- 3440×1440
- 視野角
- 水平178°/垂直178°
- 応答速度
- 0.03ms(GTG)
- スピーカー
- なし
- スロット
- ケンジントンセキュリティースロット
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 21:9
- 走査周波数
- 【デジタル】水平/垂直 DP:27KHz to 625KHz (H) / 24Hz to 360Hz (V)、HDMI:27KHz to 625KHz (H) / 24Hz to 360Hz (V)、Type-C:27KHz to 625KHz (H) / 24Hz to 360Hz (V)
- 待機時消費電力(W)
- ~0.5
- 入出力端子
- DisplayPort 2.1 UHBR 20、HDMI (v2.1)×2 (FRL)、USB-C(DP Alt Mode)×1、USB-C Power Delivery : 90W、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、ステレオミニジャック×1
- 本体寸法(cm)
- 81.28×56.27×27.61
- パネル駆動方式
- Tandem RGB QD-OLED
- 最大表示色
- 約1億7370万色
- フリッカーフリー
- 搭載
- 対応VESA規格
- 100mm×100mm
- 輝度(cd/m2)
- 最大1300(HDR Peak)
- HDR対応
- 対応(DisplayHDR 500 True Black)