曜日別特売
HT13012 アーマフレックス断熱チューブ ヤガミ 02775880

アーマフレックス断熱チューブHT13012

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は厚さ・内径が14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
厚さ(mm)
13
内径(Φ)
12
注文コード
02775880
品番
HT13012
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

柔軟で耐候性に優れた断熱材
・ニトリル系合成ゴムの独立気泡断熱材で柔軟性がございます。
・耐湿、耐候性に優れております。
・難燃性です。
・グラスウールやロックウール等と比較し発塵性は極めて低
いです。

用途
・配管やフレキシブルホースなどに施工できるチューブタイプです。
・切れ込みを加工した背割れタイプもございます。ご注文時にご指定下さい。
厚さ(mm)
13
内径(Φ)
12
使用温度範囲(℃)
-50~150
定尺(m)
2
注意
※・専用の接着剤を使用して固定します。
※結露のないようにしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする