共立電子産業
ロータリースイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
接点構成
3回路4接点(ショーティングタイプ)
3回路4接点(ショーティングタイプ)
3回路4接点(ショーティングタイプ)
1回路12接点(ショーティングタイプ)
2回路6接点(ショーティングタイプ)
6回路2接点(ショーティングタイプ)
2連 4回路6接点(ショーティングタイプ)
4回路3接点(ショーティングタイプ)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02778926
品番
RSL25-1-3-4-20KC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
安価な汎用タイプのロータリスイッチです。微小電流タイプで信号の切り替え用途に最適。ショーティングタイプ
接点構成
3回路4接点(ショーティングタイプ)
仕様
切り替えタイミング:ショーティング
定格
0.5A DC30V / 0.3A AC125V
軸の形状
ローレット
シャフト長さ(mm)
20
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます