曜日別特売

ロータリースイッチ

ロータリースイッチ - 共立電子産業ロータリースイッチ - 共立電子産業ロータリースイッチ - 共立電子産業ロータリースイッチ - 共立電子産業ロータリースイッチ - 共立電子産業ロータリースイッチ - 共立電子産業ロータリースイッチ - 共立電子産業ロータリースイッチ - 共立電子産業

安価な汎用タイプのロータリスイッチです。微小電流タイプで信号の切り替え用途に最適。ショーティングタイプ

仕様
切り替えタイミング:ショーティング
定格
0.5A DC30V / 0.3A AC125V
軸の形状
ローレット
シャフト長さ(mm)
20
内容量
1個
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます
全6種類を絞り込む
接点構成
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RSL25-1-3-4-20KC 0277892602778926RSL25-1-3-4-20KC3回路4接点(ショーティングタイプ)
オープン
¥259
¥285(税込)
4日以内出荷
返品不可
RSL25-1-1-12-20KC 0277894202778942RSL25-1-1-12-20KC1回路12接点(ショーティングタイプ)
オープン
¥259
¥285(税込)
4日以内出荷
返品不可
RSL25-1-2-6-20KC 0277895102778951RSL25-1-2-6-20KC2回路6接点(ショーティングタイプ)
オープン
¥259
¥285(税込)
4日以内出荷
返品不可
RSL25-1-6-2-20KC 0277896002778960RSL25-1-6-2-20KC6回路2接点(ショーティングタイプ)
オープン
¥259
¥285(税込)
4日以内出荷
返品不可
RSL25-2-4-6-20KC 0277898702778987RSL25-2-4-6-20KC2連 4回路6接点(ショーティングタイプ)
オープン
¥649
¥714(税込)
4日以内出荷
返品不可
RSL25-1-4-3-20KC 0277899602778996RSL25-1-4-3-20KC4回路3接点(ショーティングタイプ)
オープン
¥259
¥285(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする