曜日別特売
RSL25-1-2-6-20KC ロータリースイッチ 共立電子産業 02778951

 

RSL25-1-2-6-20KC ロータリースイッチ 共立電子産業 02778951
RSL25-1-2-6-20KC ロータリースイッチ 共立電子産業 02778951
RSL25-1-2-6-20KC ロータリースイッチ 共立電子産業 02778951
RSL25-1-2-6-20KC ロータリースイッチ 共立電子産業 02778951
RSL25-1-2-6-20KC ロータリースイッチ 共立電子産業 02778951

ロータリースイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接点構成2回路6接点(ショーティングタイプ)
2回路6接点(ショーティングタイプ)
3回路4接点(ショーティングタイプ)
1回路12接点(ショーティングタイプ)
6回路2接点(ショーティングタイプ)
2連 4回路6接点(ショーティングタイプ)
4回路3接点(ショーティングタイプ)
内容量1個注文コード02778951品番RSL25-1-2-6-20KC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

安価な汎用タイプのロータリスイッチです。微小電流タイプで信号の切り替え用途に最適。ショーティングタイプ

接点構成
2回路6接点(ショーティングタイプ)
仕様
切り替えタイミング:ショーティング
定格
0.5A DC30V / 0.3A AC125V
軸の形状
ローレット
シャフト長さ(mm)
20
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする