2472-16910 部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具] 02780491

部品 MGX-23,28,32,38

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
部品名称ステータ絶縁/MGX/在庫限
ステータ絶縁/MGX/在庫限
ストップリング/E-7/
トリガースイッチ/MGX.UM/cUL付
振動筒AY/28/MGX/
十字穴付ナベタッピングネジ/4x10-1種/
振子/28/MGX/在庫限
サラネ[±]4x18-SUS/MGX/在庫限
フレキシャフトセット/STD/MGX32/在庫限り
オイルシール/VC-8184/
フレキシャフトセット/STD/MGX23/在庫限り
キャップ/黒-44810/MGX/在庫限
リードシャフトAY/1m/MGX23/在庫限
スイッチロックカバー/UM-F.MGX
リードシャフトAY/1.5m/MGX28/在庫限り
ホースカップリング/F/38/在庫限
ステータ/220~240V/MGX/在庫限
フレキシブルシャフトAY/2m/MGX/在庫限り
リードシャフトAY/2m/MGX32/在庫限
ベアリング/6200/
Lブラケット/前カバー/MGX/在庫限
フレキシャフトセット/1.5M/MGX32/在庫限
フレキシャフトセット/2M/MGX23/在庫限
銘板/製番/MGX/在庫限
ブラシホルダ_R/MGX/在庫限
銘板/2重絶縁/MGX.MGZ/在庫限
リードシャフトAY/1.5m/MGX32/在庫限
熱収縮チューブ/Φ25xL40/MGX
ボディカバー/MGX.MGZ/在庫限
フレキシャフトセット/STD/MGX38/在庫限
ボルト/5x30-SW付.SUS/
ベアリング/609ZZ/MGX/在庫限
振子/23/MGX/在庫限
リードシャフトAY/2m/MGX38/在庫限
リードシャフトAY/STD/MGX32/在庫限
リードシャフトAY/STD/MGX38/在庫限
振子/38/MGX/在庫限
ストップリング/E-8/
フレキシャフトセット/1.5M/MGX28/在庫限り
リード線絶縁/LR・熱収縮チューブSET/在庫限
銘板/ミカサラベル/右左セット販売/在庫限
フレキシャフトセット/2M/MGX32/在庫限
サラネ[±]4x8-SUS/MGX/在庫限
振動筒AY/23/MGX/
サラネ[±]4x22-SUS/MGX/在庫限
振子ケースAY/UM-F23/
ワッシャ/M4_ポリカーボネイト/在庫限
ナベネ/5x60-SW付/
ホースカップリング/F/28/在庫限
ロックナット/MSX.MGX/在庫限
フレキシブルシャフトAY/STD/MGX/在庫限
リードシャフトAY/2m/MGX28/在庫限
フレキシブルシャフトAY/1.5m/MGX/在庫限り
ベアリング/697ZZSG-MC3
スイッチカバー/UM-F.MGX
十字穴付ナベ小ネジ/4x25/
アマチュアAY/100V/MGX/在庫限
銘板/注意ラベル組合せ/MGX/在庫限
圧着端子/TMEV-1.25-3.5M/
防振カバー/MGX/在庫限
オイルシール/KE-9225(VC)/
ベアリング/629-A-4MC4-AS2S
振子ケースAY/UM-F28/
フレーム/ボディ/MGX.MGZ/在庫限
フレキシャフトセット/1M/MGX32/在庫限り
コードAY/MGX/在庫限
振子/32/MGX/在庫限
フレキシャフトセット/1M/MGX28/在庫限り
ホースカップリング/F/32/在庫限
振子ケースAY/38/MGX/在庫限
圧着端子&端子カバーSET/ST用/在庫限
リードシャフトAY/1m/MGX28/在庫限
ベアリング/608-MC4-AS2S
コネクタ/M/MGX-MSX-MP/在庫限り
リードシャフトAY/1m/MGX38/在庫限
コンデンサAY/MGX/在庫限
振動筒AY/32/MGX/在庫限り
ホースカップリング/F/23/在庫限
フレキシャフトセット/STD/MGX28/在庫限り
ストップリング/E-6/
カーボンブラシ/6x8/MGX/在庫限
ホースカップリング/M/28-38/在庫限
リードシャフトAY/1.5m/MGX23/在庫限
リードシャフトAY/STD/MGX28/在庫限り
ベアリング/6000ZZSG/
リードシャフトAY/1.5m/MGX38/在庫限
フレキシャフトセット/1.5M/MGX23/在庫限り
閉端接続子/EC-2-2/
ファンガイド/MGX/在庫限
打込リベット/2.3x5/
シート1/スポンジ/20x20x15T/在庫限
フレキシャフトセット/1M/MGX38/在庫限
振動筒AY/38/MGX/在庫限り
振子ケースAY/UM-F32/
リードシャフトAY/STD/MGX23/在庫限
フレキシャフトセット/1M/MGX23/在庫限
オイルシール/SC-10257/
ストップリング/E-9/
ブラシホルダ_L(SWカバー側)MGX/在庫限
ホースカップリング/M/23/在庫限
内容量1個注文コード02780491品番2472-16910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
部品名称
ステータ絶縁/MGX/在庫限
取付場所
軽便型モーター
適合本体型式
MGX-280W
図面番号
15
1台あたりに必要な個数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする