EIKO(栄工舎)
テーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
19
19
19
17
18
20
3.32
1.36
1.65
1.93
2.33
2.65
2.99
3.8
4.21
4.74
5.38
6.19
7.18
8.5
10.21
18.13
21.58
25.83
31.95
15
16
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
14.9
13
14
12.4
刃長(mm)
270
270
270
42
21
24
30
32
35
38
45
52
58
65
78
92
115
135
210
255
305
355
234
310
318
335
351
180
194
155
全長(mm)
340
340
340
60
40
45
50
58
65
75
90
105
115
130
155
175
285
405
465
290
390
430
460
230
240
205
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02781960
品番
TPR 19
参考基準価格(税別)
¥84,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
8枚刃
全長(mm)
340
直径(Φmm)
19
刃長(mm)
270
シャンク径(Φmm)
22
食付長さ(mm)
1.5