曜日別特売
TPR 37 テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎) 02782136

テーパーピンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)37
37
31
32
33
34
35
36
38
39
40
3.32
1.36
1.65
1.93
2.33
2.65
2.99
3.8
4.21
4.74
5.38
6.19
7.18
8.5
10.21
18.13
21.58
25.83
31.95
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
14.9
13
14
12.4
刃長(mm)335
335
42
21
24
30
32
35
38
45
52
58
65
78
92
115
135
210
255
305
355
234
270
310
318
351
180
194
155
全長(mm)430
430
60
40
45
50
58
65
75
90
105
115
130
155
175
285
340
405
465
290
390
460
230
240
205
内容量1本注文コード02782136品番TPR 37
参考基準価格(税別)¥307,400販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質SKH51刃数12枚刃全長(mm)430直径(Φmm)37刃長(mm)335シャンク径(Φmm)36食付長さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする