LMR 1/2inX200X350 ロングマシンリーマ EIKO(栄工舎) 02782976

ロングマシンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)1/2in
全長(mm)300
刃長(mm)200
内容量1本注文コード02782976品番LMR 1/2inX200X350
参考基準価格(税別)¥65,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51刃数6枚刃全長(mm)300直径(Φmm)1/2in刃長(mm)200シャンク径(Φmm)MT1食付長さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする