EIKO(栄工舎)
ロングマシンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
34
1/2in
12.1
12.2
20
28
31
32
34
10
11.5
10.1
10.2
10.3
14
7.4
全長(mm)
470
300
250
400
450
580
470
刃長(mm)
300
200
160
250
400
300
150
120
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02783046
品番
LMR 34X300X470
参考基準価格(税別)
¥293,600
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
10枚刃
全長(mm)
470
直径(Φmm)
34
刃長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
MT4
食付長さ(mm)
2