LMR 10.2X160X250 ロングマシンリーマ EIKO(栄工舎) 02783089

ロングマシンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)10.2
全長(mm)250
刃長(mm)150
内容量1本注文コード02783089品番LMR 10.2X160X250
参考基準価格(税別)¥49,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51刃数6枚刃全長(mm)250直径(Φmm)10.2刃長(mm)150シャンク径(Φmm)MT1食付長さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする