曜日別特売
CSR-MC 0.812 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎) 02783256

超硬ミクロンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)0.812全長(mm)50注文コード02783256品番CSR-MC 0.812
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数4枚刃全長(mm)50直径(Φmm)0.812刃長(mm)12シャンク径(Φmm)1食付長さ(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする