曜日別特売
CSJ10MTRU アルインコ エアーベース アルインコ 02788952

CSJ10MTRU アルインコ エアーベース アルインコ 02788952
CSJ10MTRU アルインコ エアーベース アルインコ 02788952
CSJ10MTRU アルインコ エアーベース アルインコ 02788952

アルインコ エアーベース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
作業高さ(mm)730~1080
天板寸法(長さ×幅)(mm)有効:795×500
内容量1台注文コード02788952品番CSJ10MTRU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

安全性を追求しながら機能性を両立した可搬式作業台。
四方を囲む感知ロッドは、作業者の落下を予防(一部機種のみ)。
天板の四方を囲む突起は、踏み外しを予防。
天板に対して垂直となる手がかり棒は、昇降時に掴みやすい。
主脚の開閉に必要なロック解除は、足による操作が可能。
伸縮時の長さを固定するロック装置は二重になっており、目視でのロック状態確認が可能。

用途
安全性や堅牢設計に加え、軽量化と作業性を高めた進化した可搬式作業台です。
質量(kg)
16
棒長(mm)
(手掛かり棒・設置時)570
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
688~762×1340~1541
天板寸法(長さ×幅)(mm)
有効:795×500
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
761×855×219
材質
アルミニウム合金
許容荷重(kN)
1.47
作業高さ(mm)
730~1080
手掛け棒の有無
有(感知ロッド仕様)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする