曜日別特売
G-30L 低温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業 02790243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低温潤滑用 シリコーングリース

(23件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1缶(1kg)
ちょう度280~320(25℃/混和)
内容量1缶(1kg)注文コード02790243品番G-30L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。
一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。
また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。
G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。

用途
低温潤滑用
ちょう度280~320(25℃/混和)灰白色グリース状成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤トラスコ品番814-8118種別低温潤滑用使用温度範囲(℃)-60~+180比重0.99(25℃時)揮発分0.35%(150℃/100h)外観灰白色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース適合用途低温潤滑用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 車、オートバイ、エアガンなどの整備

機器を問わず、一般のシリコングリスでは固い、動きが渋い等と感じる箇所に使用しています。問題無く稼働しています。

対象商品 : 02334945
2022-08-02
用途: 現場
製造業

シリコングリースは、他のメーカーで沢山ありますが、わが課は、これ1本です。
リピーターです。使い易いのと性能に優れていると思います。
価格もそう高くないですし!!

対象商品 : 02790207
2022-07-05
用途: 組み立て作業など
製造業

以前より信越のシリコーンは使用している。とくにゴム、樹脂など不安なく使用できるので
高速や高温にならない箇所のブッシュ、シャフト、パッキンなどの組み立てには欠かせない。

対象商品 : 02334945
2022-02-15
用途: エアシリンダーのオーバーホール

大型のエアーシリンダーのオーバーホールを年1回、10年以上継続していますが、動きのスムーズさは、新品と変わりありません。グリスがいいのか、シリンダーがいいのかわかりませんが。

対象商品 : 02790261
2021-12-18
用途: ベアリングの潤滑

チューブが金属ではないので使いやすい。またシリコングリスは高価だが
この製品はそれほど高くなく入手しやすく、かつ温度域でバリエーションが
あるので選びやすい。

対象商品 : 55664428
2021-04-25
用途: キースイッチのルブ
その他業種

メカニカルキーボードのキースイッチをルブするのに利用。
ちょう度がKrytox 205 g0と同等、かつ安価なため、おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 02334945
2021-01-13
用途: 現場
製造業

リピーターです。今では、皆さん注文の時はモノタロウ、必ず他と比較して依頼してきます。ちょうど割引の日にあえばもっといいのですが!!

対象商品 : 02790207
2020-03-28
用途: PCPエアライフルのメンテに使っています
製造業

Oーリングを多用しているPCPエアライフルのメンテには信頼のおけるシリコングリースを使用するのがベスト、このシリコングリースは過去数年使用しているが全く問題無し。尚エアライフル以外にも使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする