佐藤計量器製作所
サーモペッター 0~200℃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02791503
品番
2340-20
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)
0~200
材質
ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)
寸法(mm)
Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)
ケース外径(Φmm)
Φ64×t16
設置方式
マグネット式
温度表示方式
アナログ
注意
ご使用直後の本体は熱くなっています。直接手でふれますとやけどをしますので絶対に触れないでください。