曜日別特売
7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所 02792212

シグマミニキューブ温湿度記録計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02792212品番7008-10
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。

測定範囲温度/-15~40℃、湿度/5~100%rhトラスコ品番308-3543種別温湿度計質量(kg)1.6測定精度温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×190×97アズワン品番1-615-03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
設置場所の注意事項
以下の場合は指示と記録誤差の要因になります。
・腐蝕性ガスの雰囲気下でのご使用
・油煙、ホコリの多い場所でのご使用
・直接冷暖房器具の引き出し口、直接日光の当たる場所等でのご使用。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする