曜日別特売
N-10 ノギコン SK(新潟精機) 02801145

※使用例(ノギスは別売りです。)

ノギコン

(1件のレビュー)
取扱い終了
適合100mm用
内容量1個注文コード02801145品番N-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900

ノギスのジョウにとりつけるだけで高精度のコンパスケガキができます。

適合100mm用溝幅(mm)3.5
注意
ノギスは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02801163
2014-06-05
用途: 鉄板等への、ケガキ作業
有限会社トクヤス工業

確実かつ正確なケガキが出来る。また、ケガキ先端のトガリもしっかりしていて、非常に良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする