ラストロ(岩崎工業)
ジャンボケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(L)
約7.5
約4.3
約7.5
約12
約20
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02801437
品番
B-887 KB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
抗菌・防汚加工の保存容器。
同サイズなら重量物の積み重ねにも耐えうる丈夫な樹脂です。
材質
本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン
容量(L)
約7.5
形状
角形
寸法(cm)
約14.9×22.7×30.6
質量(g)
約571