曜日別特売
AA-F250 台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機) 02801477

台付直角定規 1級焼入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個長片の全長(mm)250注文コード02801477品番AA-F250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

製品、部品等の直角度の測定
硬度HS60以上
SC材

長片の全長(mm)250長片の厚さ(mm)3.5長片の幅(mm)29底面の全長(mm)165短片の厚さ(mm)22短片の幅(mm)26種類台付スコヤ直角度(mm)±0.022RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※受注生産品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする