SK(新潟精機)
台付直角定規 1級焼入
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
内容量
1個
長片の全長(mm)
750
注文コード
02801522
品番
AA-F750
参考基準価格(税別)
¥237,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
長片の全長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
製品、部品等の直角度の測定
硬度HS60以上
SC材
長片の全長(mm)
750
長片の厚さ(mm)
6
長片の幅(mm)
58
底面の全長(mm)
400
短片の厚さ(mm)
50
短片の幅(mm)
63
種類
台付スコヤ
直角度(mm)
±0.048
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※受注生産品となります。