WGU-2S 溶接ゲージ WGU-2S SK(新潟精機) 02801881

WGU-2S 溶接ゲージ WGU-2S SK(新潟精機) 02801881
WGU-2S 溶接ゲージ WGU-2S SK(新潟精機) 02801881
WGU-2S 溶接ゲージ WGU-2S SK(新潟精機) 02801881
WGU-2S 溶接ゲージ WGU-2S SK(新潟精機) 02801881

溶接ゲージ WGU-2S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード02801881品番WGU-2S
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。
アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。

用途
アンダーカット測定専用
材質ステンレス本体直尺目盛(mm)100アンダーカット深度(mm)2(精度:±0.1)長さ寸法の測定精度(mm)±0.6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする