DMS910 スーパーエレクター用ドーリー DMS(奥行き460mm用) ERECTA(エレクター) 02820501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMS910 スーパーエレクター用ドーリー DMS(奥行き460mm用) ERECTA(エレクター) 02820501
DMS910 スーパーエレクター用ドーリー DMS(奥行き460mm用) ERECTA(エレクター) 02820501
DMS910 スーパーエレクター用ドーリー DMS(奥行き460mm用) ERECTA(エレクター) 02820501

スーパーエレクター用ドーリー DMS(奥行き460mm用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質(本体)アルミ押出材(バンパー)ポリウレタン注文コード02820501品番DMS910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,900

各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。

材質
(本体)アルミ押出材
(バンパー)ポリウレタン
TGK品番115-58-34-39寸法(mm)494×947耐荷重(kg)300キャスターΦ100、ゴム自在適合奥行き460mm用車輪径(Φmm)125間口(mm)910アズワン品番3-327-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする