曜日別特売
125-17-24-14 バイトン栓 TGK(東京硝子器械) 02826521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイトン栓

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
下径(Φmm)34
上径(Φmm)41
高さ(mm)37
内容量1個注文コード02826521品番125-17-24-14
参考基準価格(税別)¥6,860販売価格(税込)¥7,470
販売価格(税別)
6,791

耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。

No.14上径(Φmm)41下径(Φmm)34高さ(mm)37TGK品番125-17-24-14材質フッ素ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする