TGK(東京硝子器械)
シリコンスポンジ 角型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
250×250
48×48
68×78
250×250
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02827133
品番
125-18-12-03
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
規格(型)
250
寸法(mm)
250×250
厚さ(mm)
10
TGK品番
125-18-12-03
材質
シリコン
色
茶色
使用温度範囲(℃)
-60~200