997B-2 アルミナ997るつぼのみ B-2 TGK(東京硝子器械) 02831227

※フタはついておりません。

アルミナ997るつぼのみ B-2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(mL)50
内容量1個注文コード02831227品番997B-2
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。

容量(mL)50TGK品番129-31-76-21外径×高さH(Φmm×mm)54×43
注意
※ふたは付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする