ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
先週、初めての使用時に、1060℃まで加熱した際に突然破砕音がして割れました。2個、同時に使用していました。1個のみが破砕しましたので、不良品ではないかと疑っていますが不明です。
この度は、大変申し訳ございません。別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。