曜日別特売
161-17-05-25 サンロンCチューブ 神田ゴム化学 02837082

サンロンCチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
レッド
内容量1巻(5m)注文コード02837082品番161-17-05-25
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。
チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。
非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。

レッド長さ(m)5内径(Φmm)6外径(Φmm)8呼称(Φ)6TGK品番161-17-05-25材質内層:PVC系エラストマー/外層:軟質PVC硬度60°伸び(%)4.2耐熱温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02837091
2018-02-09
用途: 燃料系統のドレンホースに

耐久性、耐油性、耐候性、全てにおいて非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02837073
2017-04-07
用途: ブレーキのエア抜きに
自動車・二輪車・自転車関連業

適度なハリがあるので扱いやすい、耐油性についても不満はありません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする