曜日別特売
- カラースポイト TGK(東京硝子器械) 02839042

カラースポイト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
穴径(Φmm)5
容量(mL)1
グリーン
内容量1パック(10個)注文コード02839042品番-
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。

容量(mL)1グリーン穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)200TGK品番161-23-03-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02839015
2024-07-04
用途: 試薬の性質に合わせて
教育・研究機関

5mLの駒込ピペットで使用。酸性の試薬は赤、アルカリ性は青、中性は白...などのようにピペットの色で使い分ける際に、色のバリエーションがあると実験の幅が広がり、色覚に困難がある方への配慮も柔軟に行いやすい。同種の品を8年ほど室内で保管しているが、暑さで内部がくっついたり表面がベタついてしまうことも今のところない。

1が参考にしています
対象商品 : 02839085
2023-04-19
用途: FRPの硬化剤に使用
藤田工業

硬化剤使用している。
色分けで、パラフィンはクリヤ-を使い分ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする