曜日別特売
161-23-31-07 シリコンベロスポイト TGK(東京硝子器械) 02839234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンベロスポイト

(1件のレビュー)
取扱い終了
適合容量(mL)1
内容量1袋(5個)注文コード02839234品番161-23-31-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥520

ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。
容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。

TGK品番161-23-31-07適合容量(mL)1材質シリコン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02839234161-23-31-0776241333-161-23-31-07 シリコンベロスポイト 5本入 TGK(東京硝子器械) 76241333シリコンベロスポイト 5本入TGK(東京硝子器械)1袋
639
税込703
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02839356
2019-06-23
用途: 塗料を混ぜる作業でしょう。
金融・保険業

種類が色々と混ざった物で購入が出来ると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする