※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
検知管 #5LC 二酸化イオウ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
02840415
品番
169-80-03-68
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
測定範囲(mg/L)
0.1-25
TGK品番
169-80-03-68
使用検知管名
5LC 二酸化イオウ
許容濃度(mg/L)
検(J)2(US)
目盛範囲(mg/L)
(0.25)-10
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
1、(2)、4
対象ガス
二酸化イオウ