TGK(東京硝子器械)
検知管 #114 1-ブタノール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10回分)
注文コード
02840801
品番
169-80-04-28
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
測定範囲(mg/L)
10-150
TGK品番
169-80-04-28
使用検知管名
114 1-ブタノール
許容濃度(mg/L)
50(J、US)25(E)
目盛範囲(mg/L)
(10)-150
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
(3)
対象ガス
1-ブタノール