※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
検知管 #183 ジメチルホルムアミド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02841334
品番
169-80-04-85
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
測定範囲(mg/L)
0.8-90
TGK品番
169-80-04-85
使用検知管名
183 N、N-ジメチルホルムアミド
許容濃度(mg/L)
10(J、E、US)
目盛範囲(mg/L)
2-30
有効期限(年)
2
吸引回数(n)
0.5、(1)、2
対象ガス
N、N-ジメチルホルムアミド