Kartell(カルテル)
ラック入りチップ(PP)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1ラック
容量(μL)
2~200
TGK品番
198-12-25-05
注文コード
02844712
品番
9605-00
参考基準価格(税別)
¥12,270
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・TGK品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエロー
容量(μL)
2~200
ケース入数(本)
96本×10ラック
Gilson
○
Biohit
―
Eppendorf
○
Finnpipette
○
Kartell
○
Nichiryo
―
Soccorex
○
材質
PP
TGK品番
198-12-25-05
目盛
―
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。