Kartell(カルテル)
広口びん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
2000
50
100
250
500
1000
2000
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02849892
品番
413
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
液もれ防止の中栓付き。
キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
フタはねじ込み式です。
容量(mL)
2000
TGK品番
198-22-02-18
高さ(mm)
247
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
タイプ
目盛り付
目盛(mL)
100
口径(Φmm)
45
胴径(Φmm)
115
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
4-3143-01
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。