曜日別特売
LK-800 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム 02856016

 

LK-800 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム 02856016
LK-800 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム 02856016

一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法(Φmm×Lmm)3.2×150TGK品番219-70-24-45注文コード02856016品番LK-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
用途液体温度アズワン品番1-5522-03測定範囲(℃)-40~+800寸法(Φmm×Lmm)3.2×150材質(先端)SUS316仕様CT-1310/CT-1320/CT-700SD/CT-470/CT-1200D/CTH-1100/CT-1307/TES-1304に適合しますTGK品番219-70-24-45トラスコ品番213-6376コード長さ(m)約1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする