曜日別特売
LK-310 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム 02856086

※コネクタータイプ

LK-310 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム 02856086
LK-310 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム 02856086

一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(Φmm×Lmm)1.6×100TGK品番219-70-24-56注文コード02856086品番LK-310
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥13,068
販売価格(税別)
11,880
用途液体/中心温度、狭小タイプ測定範囲(℃)-40~300寸法(Φmm×Lmm)1.6×100材質(先端)SUS304仕様CT-1310/CT-1320/CT-700SD/CT-470/CT-1200D/CTH-1100/CT-1307/TES-1304に適合しますTGK品番219-70-24-56トラスコ品番756-7316質量(g)40コード長さ(m)約1センサータイプK熱電対外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×12×200主な用途液体/中心温度、狭小タイプ防水仕様なしRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする