※コネクタータイプ
カスタム
一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(Φmm×Lmm)
3.2×300
TGK品番
219-70-24-80
注文コード
02856183
品番
LK-300W
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法・TGK品番・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
用途
液体温度
測定範囲(℃)
-40~300
寸法(Φmm×Lmm)
3.2×300
材質(先端)
SUS304
仕様
CT-1310/CT-1320/CT-700SD/CT-470/CT-1200D/CTH-1100/CT-1307/TES-1304に適合します
TGK品番
219-70-24-80
トラスコ品番
756-7308
質量(g)
50
コード長さ(m)
約1
センサータイプ
K熱電対
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12×12×400
主な用途
液体温度
防水仕様
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。