曜日別特売
- マヨネーズびん TGK(東京硝子器械) 02868372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マヨネーズびん

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
容量(mL)225
内容量1個注文コード02868372品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
容量(mL)225仕様白キャップ・ポリ中栓付きTGK品番323-05-83-03材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)胴径×全高(Φmm×mm)63×110キャップサイズ(mm)56入数1箱(60本入)
注意
※高温多湿な場所での長期保存では、表面が曇る場合があります。その際は洗浄すると戻ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02868397
2024-02-01
用途: 無菌培養
農・林・水産業

中蓋は使用しないので、オプションにして、価格をその分安くして欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02868415
2020-11-02
用途: 実験時
積水化学工業株式会社製造業

テスト時、粉の小分けに使用、透明なので残量・種類が見やすい。

対象商品 : 02868406
2019-08-28
用途: 排水分析の採取

900mL容器を採用した感想は軽くて使い勝手が良い。

対象商品 : 38613793
2016-10-28
用途: 品質保証時
製造業

弊社では瓶の中に塗料を入れて瓶ごと振盪を行い、粘度度を測定するのですが、内部がクリアに見える、瓶自身が丈夫である、ということで、非常に安心して使用できています。

対象商品 : 38613793
2015-06-19
用途: 試作サンプルの送付・保存
MORI CORPORATION

特に問題なく使用性も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする