TGK(東京硝子器械)
規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(450本)
1箱(285本)
1箱(240本)
1箱(100本)
1箱(60本)
容量(mL)
24
35
45
110
250
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(450本)
注文コード
02868433
品番
2-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,600
容量(mL)
24
材質
並ガラス
仕様
中栓付き・パッキンなし
TGK品番
323-05-84-02
規格
2-K
胴径(Φmm)×高さH(mm)
30.6×54.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02868433
2-K
76264677
-
規格瓶 赤Cap栓付
TGK(東京硝子器械)
1箱(450本)
¥
30,980
税込
¥
34,078
注文コードが変更になりました