TGK(東京硝子器械)
規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(285本)
1箱(285本)
1箱(240本)
1箱(100本)
1箱(60本)
容量(mL)
35
35
45
110
250
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(285本)
注文コード
02868451
品番
No.4
参考基準価格(税別)
¥23,660
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
容量(mL)
35
材質
並ガラス
仕様
中栓付き・パッキンなし
TGK品番
323-05-84-04
規格
No.4
胴径(Φmm)×高さH(mm)
35×64.5