CHHR 12.6 超硬ハイヘリカルリーマ EIKO(栄工舎) 02869171

超硬ハイヘリカルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)12.6
12.6
13.1
12.7
12.8
12.9
12.2
12.3
12.4
13.2
13.3
13.4
11.6
11.7
11.8
11.9
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
10.1
10.2
10.3
10.4
13.6
13.7
13.8
13.9
14
13.5
12.1
全長(mm)165
内容量1本注文コード02869171品番CHHR 12.6
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質超微粒子刃数3枚刃全長(mm)165直径(Φmm)12.6刃長(mm)29シャンク径(Φmm)12食付長さ(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする