CSRM 10.04 ソリッドミディアムリーマ EIKO(栄工舎) 02869591

ソリッドミディアムリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)10.04注文コード02869591品番CSRM 10.04
参考基準価格(税別)¥58,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数6枚刃全長(mm)125直径(Φmm)10.04刃長(mm)75シャンク径(Φmm)11食付長さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする