CSRM 11.96 ソリッドミディアムリーマ EIKO(栄工舎) 02869715

ソリッドミディアムリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)11.96注文コード02869715品番CSRM 11.96
参考基準価格(税別)¥68,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数6枚刃全長(mm)130直径(Φmm)11.96刃長(mm)80シャンク径(Φmm)12食付長さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする